Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV34834SW004 Tolózár osztály 800 1/2 hüvelykes hegesztés | AB2YBB 1PRH7

SHARPE VALVES SV34834SW004 800-as osztályú kapu szelep 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB2YBB Típus: SV34834SW004Kereszthivatkozás: 1PRH7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€171.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 7 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1460 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-35 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34834SW002 Tolózár osztály 800 1/4 hüvelyk | AB2YAZ 1PRH5 Sv34834sw0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€152.87
SHARPE SZELEPEK SV34834SW003 Tolózár osztály 800 3/8 hüvelyk | AB2YBA 1PRH6 Sv34834sw0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€160.34
SHARPE SZELEPEK SV34834SW006 Tolózár osztály 800 3/4 hüvelykes hegesztés | AB2YBC 1PRH8 Sv34834sw0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€198.19
SHARPE SZELEPEK SV34834SW010 Tolózár osztály 800 1 hüvelykes hegesztés | AB2YBD 1PRH9 Sv34834sw0104.375 "1"7.593€242.51
SHARPE SZELEPEK SV34834SW012 Tolózár Class 800 1-1/4 Inch | AB2YBE 1PRJ1 Sv34834sw0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€430.87
SHARPE SZELEPEK SV34834SW014 Tolózár osztály 800 1-1/2 hüvelyk | AB2YBF 1PRJ2 Sv34834sw0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€435.32
SHARPE SZELEPEK SV34834SW020 Tolózár osztály 800 2 hüvelykes hegesztés | AB2YBG 1PRJ3 Sv34834sw0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€572.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW004 800-as osztályú kapu szelep 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat
€171.74 /Mértékegység