Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SATCO S7007 Izzólámpa Reflektor Izzó, BR40, Közepes csavaros, 500W Watt, 5500 lm, Izzólámpa | CT9WZY 451F99

SATCO S7007 izzó reflektor izzó, BR40, közepes csavar, 500 W Watt, 5500 lm, izzó

Raktáron
Cikkszám: CT9WZY Típus: S7007Kereszthivatkozás: 451F99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SATCO S4750 Izzólámpa Reflektor Izzó, R40, Közepes csavaros, 125W Watt, 300 lm, Izzólámpa | CT9WZZ 451F96 S4750€7.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SATCO S7007 izzó reflektor izzó, BR40, közepes csavar, 500 W Watt, 5500 lm, izzó
€27.33 /Mértékegység