CHEMTROLS VALVES Kynar (R) beépített gömbcsap, foglalat x foglalat


Szűrő
Labda anyaga: Kynar (R) , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Kynar (R) , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVDF , Szár típusa: 1 részes szár , Temp. Hatótávolság: 73 fok és 280 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
S65TB-V 1
1"€1,070.02
A
S65TB-V 1/2
1 / 2 "€568.63
A
S65TB-V 3/4
3 / 4 "€704.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?