Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SATCO S4750 Izzólámpa Reflektor Izzó, R40, Közepes csavaros, 125W Watt, 300 lm, Izzólámpa | CT9WZZ 451F96

SATCO S4750 izzólámpa, R40, közepes csavaros, 125 W watt, 300 lm, izzólámpa

Raktáron
Cikkszám: CT9WZZ Típus: S4750Kereszthivatkozás: 451F96

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SATCO S7007 Izzólámpa Reflektor Izzó, BR40, Közepes csavaros, 500W Watt, 5500 lm, Izzólámpa | CT9WZY 451F99 S7007€27.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SATCO S4750 izzólámpa, R40, közepes csavaros, 125 W watt, 300 lm, izzólámpa
€7.83 /Mértékegység