DAYTON Fékek, Mágneses, Vízálló


Szűrő
Tekercs feszültség: 115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC , Átmérő: 6 7 / 8 " , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Vízálló / porzáró , Befejez: Szürke zománcfesték , Funkció: Rugós fék automatikus visszaállítással , Hz: 50/60 , Hossz: 4.875 " , Max. FORDULAT: 3450 , fázis: egyetlen , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Típus: Dupla C-arcú mágneslemez , Feszültség @ 60 Hz: 115 / 208-230
StílusModellNEMA / IEC keretÁr (ÁFA nélkül)
A
2 LYU1
56C€1,106.13
A
2 LYU2
56C / 140TC€1,162.81

Fékek, Mágneses, Vízálló

A Dayton-fékeket emelő-végtargoncákhoz, szállítószalagokhoz, biztonsági / fizetőkabinok kapuihoz, csomagológépekhez és válogatógépekhez használják. Ezek a fékek a NEMA C-Face motorokat és sebességváltókat alakítják át hajtóműves fékmotorokká. Ideálisan használhatók egy- és háromfázisú, általános célú C-Face motorokhoz. Ezenkívül kézi kioldókarokkal rendelkeznek a felhasználó kényelme és az egyszerű kezelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?