GREENLEE Impact Wrenches


Szűrő
Üllő: Standard , Magasság: 10.6 " , Hossz: 8.2 " , Max. Folyam: 10 gpm , Hangszint: 85 , Stílus: Pisztoly markolat , Szélesség: 4.2 "
StílusModellChuck MéretMax. NyomásMax. forgatónyomatékMin. NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
H8508-1V
7/16 hatszög.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,930.98
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,580.58

Impact Wrenches

A Greenlee hidraulikus ütvecsavarozók nagy sebességű fúráshoz, rögzítőelemek behajtásához és csavarozási műveletekhez alkalmasak fémmegmunkálási, autóipari és gyártó létesítményekben. Ezek az ütvekulcsok ikerkalapácsos ütőmechanizmussal rendelkeznek a nagy nyomaték átviteléhez és szuperorsóval a zárt és nyitott központi hidraulikus rendszerek közötti gyors váltáshoz. Jól kiegyensúlyozott kialakításúak pisztolytípussal, hőszigetelt fogantyúval a felhasználó kényelméért és integrált gombokkal az előre és hátra forgás között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?