SOLA/HEVI-DUTY Panelre szerelhető klímaberendezés


Szűrő
Vezeték hossza: Nincs vezeték , Kiadóhelyek száma: 0 , fázis: 1
StílusModellTeljesítmény értékeléseMélységMagasságFeszültségkimenetSzélességBemeneti feszültségTételMax. AmperÁr (ÁFA nélkül)
A
23-13-030 2-
30 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.25A€882.12
A
23-13-060 2-
60 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.5A€994.71
A
23-22-112 2-
120 VA5"8"1204"120/240Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással1.0 A @ 120 V AC, 0.5 A @ 240 V AC€1,346.57
B
63-23-125 4-
250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,465.89
A
23-23-125 8-
250 VA8"11 "1206"120/240/480Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€2,143.65
B
63-23-150 8-
500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,153.48
A
23-23-150 8-
500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,752.54
A
23-23-210 8-
1000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€4,029.31
B
63-23-210 8-
1000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€3,197.56
A
23-23-220 8-
2000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€7,250.24
B
63-23-220 8-
2000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,660.94
B
63-23-230 8-
3000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€7,867.78
A
23-23-230 8-
3000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€10,166.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?