REELCRAFT SD13050 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324

REELCRAFT SD13050 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AA4MBP Modell: SD13050 OLP 1Kereszthivatkozás: 12U324

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,781.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszStandard
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésFal, oszlop, pad, teherautó
Teljes magasság18.25 "
Teljes hossz18.75 "
Teljes szélesség19.125 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.54
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)52.32
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

A Reelcraft SD13050 OLP 1 tömlődob ideális a kenést és karbantartást igénylő alkalmazásokhoz. Autószervizekben és gépek szervizelésében használják. Ez az orsó megvédi a tömlőket a kopástól és a sérülésektől, és kényelmes megoldást jelent kenőanyagok és olajok adagolására. A 3/4 hüvelykes tömlőhöz való tömlőorsó Aflas tömítést és acél forgót tartalmaz a fokozott tartósság és sima forgás érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a tömlődob zsírmentes csapágyakkal rendelkezik az alacsony karbantartási igény és a hatékony működés érdekében.
  • Rugós visszahajtással rendelkezik a tömlő problémamentes visszahúzásához használat után.
  • Ez a nagy teherbírású, dupla talapzatú, ipari besorolású tömlőtekercs porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
  • Acél házzal rendelkezik, amely fokozott védelmet nyújt a sérülésekkel szemben.
  • A 3/4 hüvelykes tömlőhöz való tömlőtekercs szabványos retesszel van felszerelve a biztonságos és egyszerű tömlőkezelés érdekében.
  • Lehetővé teszi a falra, oszlopra, padra és teherautóra történő rögzítést a sokoldalú telepítési lehetőségek érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a tömlődobot?

A.

  • Válasszon egy megfelelő helyet a tömlőhöz való könnyű hozzáféréshez és az orsó megfelelő működéséhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a rögzítési felület elég erős ahhoz, hogy elbírja a tömlőtekercs súlyát.
  • Használjon megfelelő rögzítőelemeket, hogy rögzítse a tartókonzolt a kiválasztott helyre.
  • Akassza fel vagy rögzítse biztonságosan a tömlőtekercset a tartókonzolra.
  • Csatlakoztassa a tömlőt az orsóhoz a gyártó utasításait követve a megfelelő csatlakoztatáshoz.
  • Biztonságosan rögzítse a tömlő szabad végét a kívánt felhasználási ponthoz.
  • Tesztelje a tömlődob működését a tömlő kihúzásával és visszahúzásával, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést.
  • Ha lehetséges, állítsa be a feszültséget az optimális visszahúzás érdekében.
  • Gondoskodjon arról, hogy a tömlődob körül elegendő szabad hely legyen a megfelelő működéshez és az akadályok elkerüléséhez.

K. Mi az Aflas pecsét jelentősége?

V. Az Aflas alapú tömítéseket az olaj- és gáziparban, az élelmiszer-feldolgozásban, az atomenergia-termelésben, a hőenergia- és az autóiparban használják, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek és az agresszív vegyszereknek.

K. Mikor kell tömlődobot cserélni?

A.

  • Ha a tömlőn kopás jelei vannak, például repedések, kopás vagy szivárgás.
  • Ha az orsó mechanizmus meghibásodik, ami nehézségeket okoz a tömlő feltekerésében vagy visszahúzásában.
  • Olyan jelentős ütés vagy sérülés után, amely veszélyezteti az orsó szerkezeti integritását.
  • Ha a tömlőtekercs nem tudja rögzíteni vagy rögzíteni a tömlőt használat közben vagy után.

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaMax. NyomásTeljes hosszÁr
REELCRAFT SD13035 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€1,748.09
REELCRAFT SD14035 OLP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14050 OLP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50 láb.300 psi20.75 "€1,838.18
REELCRAFT SD13035 OVP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€2,016.62
REELCRAFT SD13050 OVP 1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€2,196.80
REELCRAFT SD14035 OVP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35 láb.250 psi18.75 "€2,084.20
REELCRAFT SD14050 OVP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50 láb.250 psi20.75 "€2,954.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT SD13050 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f
€1,781.01 /Mértékegység