KERN AND SOHN EMB-S sorozatú iskolai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 205 mm , Bemeneti feszültség: 230V AC , Anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2.5 sec. , Egységek: dwt, g, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Műanyag , Mérési felület átmérője: 120 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
EMB 500-2S
145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03 g€144.90
B
EMB 5000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g€214.20
B
EMB 200-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€233.60
B
EMB 500-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€247.40
B
EMB 2000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g€189.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?