REELCRAFT Ultimate Duty tömlőtekercsek, SD sorozat, visszahúzható rugó


Szűrő
Csapágyak: Zsírtalan , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Nehéz kettős talapzat, ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Acél , Retesz: Standard , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Beépítési: Fal, oszlop, pad, teherautó , Teljes magasság: 18.25 " , Teljes szélesség: 19.125 " , Orsó bemenet: 1 "(F) NPT , Tömítés típusa: Aflas
StílusModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaMax. NyomásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SD14035 OLP 1
1 "(M) NPT1"35 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
A
SD14050 OLP 1
1 "(M) NPT1"50 láb.300 psi20.75 "€1,838.19
A
SD14035 OVP 1
1 "(M) NPT1"35 láb.250 psi18.75 "€2,084.20
A
SD14050 OVP 1
1 "(M) NPT1"50 láb.250 psi20.75 "€3,167.58
A
SD13035 OLP 1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€1,748.09
A
SD13050 OLP 1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
A
SD13035 OVP 1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€2,016.63
A
SD13050 OVP 1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€2,196.81

Ultimate Duty tömlőtekercsek, SD sorozat, visszahúzható rugó

A Reelcraft SD sorozatú tömlőtekercsek falra, padlóra, teherautóra vagy más kompakt helyre rögzíthetők a levegő-, víz- és vákuumtömlők tartására, tárolására és sérülésekkel szembeni védelmére, valamint a vegyiparban, az autó- és flottaszervizekben és az építkezéseken használatosak. Porszórt acélszerkezettel rendelkeznek, könnyen szervizelhető külső hajtórugó-szerelettel, túlméretezett öntött alumínium retesszel és kilincsművel, gömbgrafitos öntöttvas folyadékút-alkatrészekkel, valamint csavarozott kerettel a korrózióállóság, a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek az orsók nagy ütésállóságú UHMW / HDPE kompozit görgős vezetőkkel rendelkeznek, amelyek nagy kopásállósággal rendelkeznek, hogy csökkentsék a tömlő feszességét vagy hajlását, miközben a tömlőt bármilyen szögből húzzák. Válasszon a vörös színű tömlőtekercsek széles kínálatából a 3/4 és 1 hüvelykes belső átmérőjű tömlők rögzítéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?