REELCRAFT SD14050 OVP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330

REELCRAFT SD14050 OVP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AA4MBW Modell: SD14050 OVP 1Kereszthivatkozás: 12U330

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,954.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)1 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszStandard
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésFal, oszlop, pad, teherautó
Teljes magasság18.25 "
Teljes hossz20.75 "
Teljes szélesség19.125 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.9
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaMax. NyomásTeljes hosszÁr
REELCRAFT SD13035 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€1,748.09
REELCRAFT SD13050 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14035 OLP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14050 OLP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50 láb.300 psi20.75 "€1,838.18
REELCRAFT SD13035 OVP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€2,016.62
REELCRAFT SD13050 OVP 1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€2,196.80
REELCRAFT SD14035 OVP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35 láb.250 psi18.75 "€2,084.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT SD14050 OVP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 210f
€2,954.20 /Mértékegység