REELCRAFT SD13050 OVP 1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328

REELCRAFT SD13050 OVP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AA4MBU Modell: SD13050 OVP 1Kereszthivatkozás: 12U328

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,196.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszStandard
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésFal, oszlop, pad, teherautó
Teljes magasság18.25 "
Teljes hossz18.75 "
Teljes szélesség19.125 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.17
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaMax. NyomásTeljes hosszÁr
REELCRAFT SD13035 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€1,748.09
REELCRAFT SD13050 OLP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14035 OLP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35 láb.300 psi18.75 "€1,781.01
REELCRAFT SD14050 OLP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50 láb.300 psi20.75 "€1,838.18
REELCRAFT SD13035 OVP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 35 láb hosszúság 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35 láb.300 psi18.75 "€2,016.62
REELCRAFT SD14035 OVP 1 tömlőorsó 1 hüvelyk 35 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35 láb.250 psi18.75 "€2,084.20
REELCRAFT SD14050 OVP 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50 láb.250 psi20.75 "€2,954.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT SD13050 OVP 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 300 Psi 210f
€2,196.80 /Mértékegység