,A Reelcraft L sorozatú NM400 kábeltekercsei NEMA 4 besorolásúak, és beltéri és kültéri használatra készültek. A vezetőkar 5°-onként állítható 270°-os ívben, ami lehetővé teszi a pontos konfigurációt, hogy megfeleljen az alkalmazások széles skálájának. A konténeres hajtórugó biztonságosabb és egyszerűbb kezelést tesz lehetővé a karbantartás során. A nagy teherbírású alumíniumöntvény kialakítás és a porszórt bevonat kombinációja masszív, korrózióálló terméket eredményez. *UL/CSA jóváhagyott*, , ,NEMA 4 besorolás védelmet nyújt a víz és a por ellen, bel- és kültéren, ,Nagy, könnyen hozzáférhető csatlakozódoboz, ,Öntött alumínium konstrukció sárga porszórt bevonattal, ,Egy hüvelykes (NPT) csőmenet nyílás a cső bemenetéhez,