DAYTON Öblítésjelző lámpák, LED, 240 V AC / DC, 4.17 mA áram


Szűrő
Átlagos élettartam: 15,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 4.17mA , Elektromos kapcsolat: 0.110 "Tab , IP besorolás: 40, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Nylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával , Panel vastagság: 0.024 "hogy 0.055" , Alak: Round , Méret: 8 mm-es rögzítési átmérő , Feszültség: 240 VAC/DC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY82
Borostyán€8.93
B
22NY80
Zöld€23.95
C
22NY81
Piros€28.36

Öblítésjelző lámpák, LED, 240 V AC / DC, 4.17 mA áram

A Dayton öblítésjelző lámpák jelzik a kezelőt a gép állapotáról, például a teljes feszültségről, a be- és kikapcsolási állapotról és egyebekről a műszerekben, a kapcsolóvezérlő paneleken, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon testtel, polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával rendelkeznek az ütésekkel és rezgésekkel szembeni ellenálló képesség érdekében, valamint LED-es fényforrással az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 15000 240 óra). Úgy tervezték, hogy 4.17 V AC / DC feszültségen és 0.11 mA-tól 8 hüvelykig terjedő füleken működjenek a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák XNUMX mm-es rögzítési átmérővel rendelkeznek, így gyorsan felszerelhetők a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre. Válasszon a borostyánsárga, piros és zöld színben kapható öblítésjelző lámpák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?