,Ennek a modellnek a gyártása átmenetileg szünetel az anyagok rendelkezésre állása miatt. Hivatkozási cikkszám ,L 4545 123 9G, alternatív cikkszámként. **Kérjük, ellenőrizze, hogy az alternatív cikkszám megfelel-e az alkalmazás formájának, illeszkedésének és funkciójának.**, ,A Reelcraft rozsdamentes acél tápkábel-tekercsei olyan alkalmazásokhoz készültek, ahol a korrózió vagy a higiénia aggályos. A vastag, 304 literes rozsdamentes acél könnyen tisztítható felületet és kiváló korrózióállóságot biztosít. A robusztus kollektorgyűrű maximális vezetőképességet biztosít. Csak beltéri, nem időjárásálló alkalmazásokhoz. *UL/CSA jóváhagyással*, , ,Csendes – Ezek az orsók bütykös reteszelő rendszert használnak, így sokkal halkabbak és simábbak, mint osztályukban lévő többi orsó., ,Kompakt – A helytakarékos kialakítás ideálissá teszi a minimális helyigényhez., ,Kiváló szilárdság – A robottal hegesztett alap, a tervezett szerkezeti támasztékok és a kiváló minőségű ipari 304L-es rozsdamentes acél kombinációja kiváló szilárdságot és stabilitást biztosít ennek az orsónak. fordított tekercselés. Csak a legjobb minőségű rugóacélt használjuk és kondicionáljuk, hogy ne legyenek tökéletlenségek, ami maximális élettartamot biztosít., ,Made in USA, , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,