REELCRAFT L NM450 163 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 16 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság | CJ6TAV

REELCRAFT L NM450 163 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 16 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság

Tétel: CJ6TAV Típus: L NM450 163 X
€2,160.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs

Termék részletek:

,A Reelcraft L sorozatú NM400 kábeltekercsei NEMA 4 besorolásúak, és beltéri és kültéri használatra készültek. A vezetőkar 5°-onként állítható 270°-os ívben, ami lehetővé teszi a pontos konfigurációt, hogy megfeleljen az alkalmazások széles skálájának. A konténeres hajtórugó biztonságosabb és egyszerűbb kezelést tesz lehetővé a karbantartás során. A nagy teherbírású alumíniumöntvény kialakítás és a porszórt bevonat kombinációja masszív, korrózióálló terméket eredményez. *UL/CSA jóváhagyott*, , ,NEMA 4 besorolás védelmet nyújt a víz és a por ellen, bel- és kültéren, ,Nagy, könnyen hozzáférhető csatlakozódoboz, ,Öntött alumínium konstrukció sárga porszórt bevonattal, ,Egy hüvelykes (NPT) csőmenet nyílás a cső bemenetéhez,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT L 70075 123 3 AC tápkábel orsó, nagy teherbírású, egyetlen aljzat, 12 AWG, 3 vezeték, 75 láb | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 7QC tápkábel orsó, nagy teherbírású, négydobozos kimenet, 12 AWG, 3 vezeték, 100 láb hosszúság | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
ajánlatkérés
REELCRAFT L NM445 144 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 14 AWG, 4 vezeték, 45 láb hosszúság | CJ6TAT L NM445 144 X€2,009.89
ajánlatkérés
REELCRAFT L NM450 123 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 12 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
ajánlatkérés
REELCRAFT LS 5445 123 9G tápkábel orsó, háromszoros kimenet GFCI-vel, 12 AWG, 3 vezeték, 45 láb méret | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
ajánlatkérés
REELCRAFT LS 5445 123 9G tápkábel orsó, háromszoros kimenet GFCI-vel, 12 AWG, 3 vezeték, 45 láb hosszúság | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L NM450 163 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 16 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság
€2,160.31 /Mértékegység