,A Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R négydobozos tápkábel orsója 20 amperes négydobozos csatlakozóaljzatot tartalmaz. Az orsót egy 4-5 láb hosszú copftal szállítjuk, amely tartalmaz egy NEMA L5-20P bemeneti csavarzár dugót. Az újonnan áttervezett reteszelő mechanizmus hosszabb élettartamot biztosít a reteszelemek számára. A konténeres hajtórugó biztonságosabb és könnyebb kezelhetőséget biztosít a karbantartás során. A két tömített golyóscsapágy simább orsóforgást és könnyebb kezelhetőséget biztosít. A vezetőkar hét pozícióba állítható a különböző rögzítési helyekhez és alkalmazásokhoz. Kizárólag beltéri, nem időjárás-álló alkalmazásokhoz. *UL/CSA jóváhagyással*, , ,Kompakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – Az egyrészes kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Teljesen acélból készült elektromos burkolat – Erősebb, tartósabb védőburkolatot kínál az elektromos alkatrészekhez., ,Made in USA, , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható. **A négyes doboz lehet sárga vagy fekete.,