APPROVED VENDOR Félkapcsoló, rozsdamentes acél, 300 psi


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT
StílusModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1ltk2
304 Stainless Steel300 psi150 psi3"€105.44
B
2 UA76
304 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F3 / 4 "-
ajánlatkérés
A
1LTJ6
304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€9.99
A
1LTJ8
304 Stainless Steel300 psi150 psi1.5 "€18.18
A
1LTJ9
304 Stainless Steel300 psi150 psi2"€33.10
A
1LTJ2
304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€4.02
A
1LTJ5
304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€9.48
A
1LTJ1
304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€3.80
A
1LTJ3
304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€4.61
A
1LTJ4
304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€6.03
C
1 1/2 150 HC 316
316 Stainless Steel300 psi150 psi1.5 "€28.92
C
3/4 150 HC 316
316 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€10.48
C
2TV90
316 Stainless Steel300 psi150 psi2.5 "€73.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?