REELCRAFT D83000 OLS1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 75 láb hosszúság 500 Psi 150f | AF2YEL 6Z786

REELCRAFT D83000 OLS1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 75 láb hosszúság 500 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AF2YEL Modell: D83000 OLS1Kereszthivatkozás: 6Z786

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,199.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezRozsdamentes acél
Tömlő véget ér3/4 "FNPT
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő kimenet (be)3/4 "(F) NPT
Ház anyagaRozsdamentes acél
ReteszRezgésbiztos, önzáró racsnis
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság24.125 "
Teljes hossz25.375 "
Teljes szélesség14.25 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.93
Hajó magassága (cm)71.63
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,461.44
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,332.89
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,686.89
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,657.14
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.75
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,549.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT D83000 OLS1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 75 láb hosszúság 500 Psi 150f
€4,199.76 /Mértékegység