REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90

REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőorsó ipari 1 250 Psi 210f

Raktáron
Tétel: AD8VYA Modell: 83050 OMP1Kereszthivatkozás: 4NA90

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,735.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R1 T
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás1,250 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.08
Hajó magassága (cm)72.9
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,461.44
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,332.89
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,686.89
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,657.14
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,549.71
REELCRAFT 81100 OHP1 Tömlőtekercs Általános ipari 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TÁltalános, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,931.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőorsó ipari 1 250 Psi 210f
€1,735.75 /Mértékegység