REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25

REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúság 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AD8WFD Típus: PW81000 OHP1Kereszthivatkozás: 4NB25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,671.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékNehéz kettős talapzat, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "MNPT
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kimenet (be)3/8 "(F) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás5000 psi
Max. Hőmérséklet400 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT 81100 OHP1 Tömlőtekercs Általános ipari 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TÁltalános, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€2,118.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőorsó 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúság 5000 Psi
€1,671.39 /Mértékegység