FABORY L01010.200.0040 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 60PK | CG7QKC 42FP60

FABORY L01010.200.0040 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 60PK

Raktáron
Cikk: CG7QKC Modell: L01010.200.0040Kereszthivatkozás: 42FP60

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2264
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.200.0040 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 60PK
€236.35 /csomag