REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86

REELCRAFT 82075 OLP1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 75 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8VXW Modell: 82075 OLP1Kereszthivatkozás: 4NA86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)71.63
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,531.45
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,671.39
REELCRAFT 81100 OHP1 Tömlőtekercs Általános ipari 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TÁltalános, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€2,118.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 82075 OLP1 tömlőorsó ipari 1/2 hüvelykes 75 láb hosszúság
€1,396.73 /Mértékegység