REELCRAFT 83050 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JJK

REELCRAFT 83050 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 psi, tömlőhossz 50 láb

Tétel: AM2JJK Modell: 83050 OLP
€1,293.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.075 "
Beömlőnyílás3/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/4 "NPT (F)
Nyomás250 PSI
Súly88 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft 80000-es és D80000-es sorozatú rugós visszahúzható tömlőorsói a legújabb tervezési és gyártási technikákat alkalmazzák a hosszú élettartam és a problémamentes teljesítmény érdekében. A teljesen acél konstrukció és a ráégett porszórt bevonat masszív, korrózióálló terméket eredményez, amely sokféle alkalmazásra alkalmas., , ,Megerősített acél – Az acél vezetőkar és a kettős talapzattalp bordákkal és szegélyekkel van bélyegezve. és robottal hegesztett, hogy biztosítsa a maximális szilárdságot és a lehető legkönnyebb súlyt. Az egységes öntöttfolyadék út és racsnis csökkenti a kopó alkatrészek számát és az összeszerelés egyszerűségét., ,Teljes áramlású feszültségmentes forgókialakítás – A teljes áramlású forgó a legmagasabb minőségű tömítési kialakítást és anyagokat a csapágyfelületekkel kombinálja a maximális élettartam érdekében., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., , ,MEGJEGYZÉS:, A Reelcraft Series 80000 orsókat csak LTL szállítjuk. Ennél a modellnél kis csomagküldés nem elérhető.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,461.44
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,332.89
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,686.89
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,657.14
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.75
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,549.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 83050 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 psi, tömlőhossz 50 láb
€1,293.60 /Mértékegység