HARLOFF M sorozatú altatókocsik


Szűrő
StílusModellMélységMagasságFiókok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "€2,515.01
B
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "€3,205.70
C
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "€4,166.66
D
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "€4,322.82
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "€2,469.97
F
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "€3,570.57
G
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "€5,726.72
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "€2,686.18

M sorozatú altatókocsik

A Harloff M sorozatú érzéstelenítő kocsik ideálisak a biztonságos tároláshoz és a gyógyszerekhez való könnyű hozzáféréshez. Ezeket az orvosi kocsikat több fiókkal tervezték, hogy segítsék az egészségügyi szakembereket az orvosi kellékek és felszerelések szállításában és rendszerezésében az eljárások során. Erős, egytestű acélszerkezettel rendelkeznek, hőszigetelt porszórt bevonattal a szilárdság és a hosszú élettartam érdekében. Ezek az érzéstelenítő kocsik biztonságos reteszelő mechanizmussal is rendelkeznek, amely egy réteg védelmet nyújt a tárolt gyógyszerek és felszerelések számára. Teljesen testreszabható fiókkonfigurációkat kínálnak, lehetővé téve az egészségügyi szakemberek számára, hogy igényeiknek és preferenciáiknak megfelelően alakítsák a kosár tárolását. Ezek a kocsik előre menetes furatokkal rendelkeznek a könnyű felszerelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?