HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Záró karimás tartályok, 2/3 pólusú


Szűrő
Fokozat: Ipari , HP: 2 , Anyaga: Nejlon , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL3226
L2-20R20FeketeL2-20R22-vezetékes250 VAC250 VAC€106.96
B
HBL3335C
Nem NEMA30fehér4X, 1233-vezetékes125 / 250 VAC125 / 250 VAC€133.67

Záró karimás tartályok, 2/3 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő karimás csatlakozóaljzatok ideálisak elektromos berendezések elektromos hálózathoz történő csatlakoztatására, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a 2/3 pólusú, reteszelhető karimás tartályok hőre lágyuló / hőre keményedő nylon házzal rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. A kiválasztott modellek rozsdamentes acél karimákkal rendelkeznek, amelyek korrózióállóságot és szilárdságot biztosítanak. Válasszon a 20 és 30 A névleges áramerősséggel és 125/250 és 250 V névleges feszültségű aljzatok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?