PARKER Pioneer mezőgazdasági gyorscsatlakozók, 8450 -es sorozatú csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Áramlási sebesség: 25 Gal / perc , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Menet mérete: 7 / 8-14 ORB
StílusModellTételMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
8450-16M
Kapcsolókészülékférfi€214.56
ajánlatkérés
A
8450-16
Tengelykapcsoló€216.67
ajánlatkérés

Pioneer mezőgazdasági gyorscsatlakozók, 8450 -es sorozatú csatlakozók

A Parker 8450 sorozatú csatlakozók ideálisak nyomás alatti csatlakoztatáshoz a 8010 sorozatú hidraulikus csatlakozókkal a traktorok, mezőgazdasági berendezések és tartozékok hidraulikus műveleteihez. Ezek a csatlakozók szeleppel vannak felszerelve, és acélszerkezettel, nyomóhüvelyes kialakítással, cinkkel és átlátszó háromértékű kromát bevonattal, valamint nitril tömítéssel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, megakadályozva a por bejutását, és ellenállnak a 3000 psi maximális üzemi nyomásnak. Ezek a csatlakozók -40 és 250 °F közötti hőmérsékleten működhetnek, és 25 gal/perc áramlási sebességet tesznek lehetővé rajtuk. Válasszon a csatlakozók széles kínálatából, amelyek külső vagy belső menetes végcsatlakozásban állnak rendelkezésre, közvetlenül merev csőre vagy vezérlőszelepekre szerelhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?