HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kapcsolók


Szűrő
Működtető hossza: 0.67 " , DC kapcsolattartó minősítés: 15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 foktól 105 fokig F , Stem Dia. és a szál mérete: 0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A , terminálok: 0.43 "Forrasztó fül / Tab
StílusModellKapcsoló funkcióMűködtető stílusKapcsolatfelvételTételSzerelési lyukCsatlakozások számaAjánlott használatSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
M11MSP
Pillanatnyi be / kiLapított karSPSTKapcsoló0.5 "átm.2Kürt, önindító, csörlők, mérőműszerek0.37 "€23.54
B
M11LRGSP
Be KiMegvilágított szár - zöld / pirosSPSTVilágító kapcsoló (zöld / piros)0.5 "átm.4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők0.5 "€55.62
C
M21SP
Be KiLapított karDPSTKapcsoló0.43 "átm.4Lámpák, kiegészítők0.37 "€23.41

Kapcsolók

A Hubbell Wiring Device-Kellems billenőkapcsolók egy rövid karral vannak felszerelve, amely segíti a kézi BE/KI műveleteket. Úgy tervezték, hogy több elektromos érintkező egyidejű működtetését biztosítsák, és kezeljék a nagy elektromos áram beáramlását. Válasszon az SPST és DPST kapcsolatfelvételi űrlapon elérhető váltókapcsolók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?