SOSS Láthatatlan zsanér


Szűrő
Corners: Lekerekített , Hardver: Beleértve , Anyaga: Zamac és Acél , Beépítési: Teljes Mortise , Pin Anyaga: Acél , Pin típusa: Nem eltávolítható , Mozgástartomány: 180 fok
StílusModellMagasságszínekAjtólap hosszaLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségSzélességAjtólap szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
101US26DPB
1 11 / 16 "Ezüst1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€21.53
B
101US4PB
1 11 / 16 "Sárgaréz1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€15.66
C
100US26DPB
1"Ezüst1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€11.72
B
100US4PB
1"Sárgaréz1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€21.88
B
103US4PB
1.5 "Sárgaréz1.5 "219 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.41
B
303US4PB
1.5 "Sárgaréz1.5 "221 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.03
B
203US26DPB
1.75 "Ezüst1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
B
203US4PB
1.75 "Sárgaréz1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
D
208US26DPB
2.75 "Ezüst2.75 "229 / 32 "Közepes vám1 45 / 64 "5 / 8 "€42.93
D
208US4
2.75 "Sárgaréz2.75 "229 / 32 "Közepes vám1 45 / 64 "5 / 8 "€25.41
E
204US26DPB
2.375 "Ezüst2.375 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86
E
204US4PB
2.375 "Sárgaréz2.375 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€26.32
F
212US4
3.75 "Sárgaréz3.75 "21-5 / 64 "Közepes vám1 9 / 32 "3 / 4 "€40.99
G
212US26D
3.75 "Ezüst3.75 "21-5 / 64 "Közepes vám1 9 / 32 "3 / 4 "€66.05
H
218US26D
4.625 "Ezüst4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€112.73
I
216US4
4.625 "Sárgaréz4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€104.42
J
216US26D
4.625 "Ezüst4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"€104.42
K
218US4
4.625 "Sárgaréz4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "€109.91
L
220US26D
5.5 "Ezüst5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€149.46
M
220US4
5.5 "Sárgaréz5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "€146.87

Láthatatlan zsanér

A Soss láthatatlan zsanérokat fa, fém és műanyag ajtókba vagy ablakokba történő beépítésre tervezték, ezáltal megkönnyítve a korlátozott mozgást és a teljesen rejtett megjelenést. Ezek a zsanérok nagy szilárdságú acélból és nagy teherbírású cinkötvözet öntvényből készülnek a kiváló szilárdság és tartósság érdekében. Nem eltávolítható acélcsappal rendelkeznek a forgó zsanérkarok csatlakoztatásához, és teljesen beilleszthetők bútorokhoz, szekrényekhez, ajtó- és ablaktáblákhoz. Válasszon ezeknek a láthatatlan zsanéroknak a széles skálájából, amelyek kompatibilisek a 11/16 és 2 hüvelyk közötti ajtóvastagságokkal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?