MARATHON MOTORS 5KH36PNB171X Veszélyes hely Motor Osztott fázisú Epnv 1/4 LE | AF6JWG 19RW75 / HG458

MARATHON MOTORS 5KH36PNB171X Veszélyes helyzetű motor osztott fázisú Epnv 1/4 Hp

Tétel: AF6JWG Típus: 5KH36PNB171XKereszthivatkozás: 19RW75 / HG458
€843.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.4
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz8 "hogy 18"
Hossz kevesebb tengely8.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaVeszélyes hely
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság59.5%
Teljes hossz10.75 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2"
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.575
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor tengely kialakításaKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományÁr
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start/ind Run Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Kulcsos569.6 / 4.7-4.81140Egyik sem62%14 15 / 16 "1101-1200€1,590.88
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start/ind Run Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Kulcsos566.8 / 3.1-3.41140Egyik sem47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,264.53
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start/ind Run Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Kulcsos567.8 / 3.6-3.91140Egyik sem52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,386.15
MARATHON MOTORS 056C17E5314 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639 056C17E5314Kulcsos564.8 / 2.3-2.41725Egyik sem59.5%12 "1701-1800€1,007.52
MARATHON MOTORS 056C17G5315 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start/ind Run Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Kulcsos566.6 / 3.1-3.31725Egyik sem55%13.437 "1701-1800€1,124.10
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start/ind Run Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Kulcsos5611.0 / 5.4-5.51725Egyik sem70%14.437 "1701-1800€1,360.81
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Kulcsos5613.4 / 6.8-6.71725Egyik sem72%14.437 "1701-1800€1,434.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PNB171X Veszélyes helyzetű motor osztott fázisú Epnv 1/4 Hp
€843.30 /Mértékegység