Szűrőbetét tartó keretek

Szűrő

AIR HANDLER -

HEPA légszűrő szűrő tartókeretek

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A20HN743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€891.16
B20HN7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€3,190.35
ajánlatkérés
StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A6B7161"18x20x118 "20 "€39.46
A6B7231"-14 "25 "€43.13
A5W0761"20x20x120 "20 "€43.18
A5W0731"24x24x124 "24 "€46.44
A5W0771"18x24x118 "24 "€42.51
A6B7301"10x10x110 "10 "€31.83
A5W0781"18x18x118 "18 "€40.61
A6B7141"18x25x118 "25 "€42.01
A5W0791"16x25x116 "25 "€41.99
A5W0831"-25 "25 "€54.14
A6B7291"10x20x110 "20 "€32.48
A6B7131"20x24x120 "24 "€46.52
A6B7211"15x20x115 "20 "€39.88
A6B7191"-16 "16 "€37.29
A6B7181"16x24x116 "24 "€40.93
A6B7251"14x20x114 "20 "€37.29
A5W0821"12x12x112 "12 "€33.02
A5W0811"12x24x112 "24 "€37.85
A5W0801"16x20x116 "20 "€41.10
A5W0751"20x25x120 "25 "€46.09
A5W0741"-22 "22 "€46.58
A6B7271"12x20x112 "20 "€38.64
A5W0702"20x20x220 "20 "€49.36
A6B7222"14x25x214 "25 "€46.44
A6B7172"16x24x216 "24 "€47.55

Szűrőbetét tartó keretek

A légszűrőbetét-tartókereteket a HVAC-rendszerek szűrőbetéteinek alátámasztására és rendszerezésére használják. Horganyzott vagy rozsdamentes acél szerkezetükkel csökkentik az oxidációs reakciókat a szabad felületeken. Ezek a könnyen cserélhető keretek képesek fenntartani a légszűrő teljesítményét azáltal, hogy nincs szükség eldobható szűrőkre. Légkezelő szűrőbetétet tartó keretek (16 x 25 x 1 hüvelyk) állandó keretek, amelyek stabilitást biztosítanak és horganyzott felülettel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?