Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AJ2JXG Típus: 112A025F11CAKereszthivatkozás: 112A025F11CA 250
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
€220.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség25 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi25 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi23 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi21 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi19 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi27 sebesség / óra
GPH25
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.12 hp
HP @ 150 psi0.17 hp
HP @ 200 psi0.22 hp
HP @ 250 psi0.27 hp
HP @ 50 PSI0.07 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam35
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás250
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet158
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Áramlási sebesség19
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.27 hp
Relief nyomás Max.250
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációKiegyensúlyozott - Külső beállítás
Szelep típusaMűanyag Bypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0206
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 112A025F11CA forgólapátos szivattyú egy sokoldalú és megbízható szivattyúzási megoldás, amelyet italadagoló rendszerekben, eszpresszógépekben, víztisztító rendszerekben, orvosi berendezésekben és ipari folyamatokban használnak. Kompakt kialakítása pontos és egyenletes folyadékszivattyúzást biztosít.

Jellemzők:

  • Sárgaréz testtel rendelkezik a nagyobb tartósság és a fokozott biztonság érdekében a beépített nyomáscsökkentő szelep révén.
  • Ez a szivattyú bypass funkcióval van beépítve, és kettős lapos meghajtással rendelkezik a hatékony működés érdekében.
  • Száraz szívóképességgel rendelkezik, és száraz súlya van a kényelmes kezelés és telepítés érdekében.
  • Ez a szivattyú karbonátos bilincs-stílusú rögzítést kínál, és önfelszívó nedves szívó kialakítással rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében.
  • Szűrő nélkül érkezik, leegyszerűsítve a karbantartási és tisztítási eljárásokat.
  • Ez a szivattyú TDS (Összes oldott szilárdanyag) felbontással is rendelkezik a folyadék minőségének pontos ellenőrzéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a szivattyú használata során?

A.

  • Olvassa el a használati útmutatót
  • Viseljen egyéni védőfelszerelést (PPE)
  • Biztosítsa a megfelelő telepítést
  • Jól szellőző helyen használja
  • Gondoskodjon az áramforrás biztonságáról
  • Ellenőrizze az anyagok kompatibilitását
  • Ellenőrizze a biztonsági szelep működését
  • Ismerje a vészleállítási eljárásokat
  • Rendszeresen ellenőrizze a rendellenességeket
  • Kövesse az ajánlott karbantartást
  • Kezelői képzés biztosítása

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Áramlási sebesség
  • Nyomás értékelés
  • Anyagkompatibilitás
  • Szivattyú mérete
  • Karbantartási követelmények
  • Áramforrás
  • Tartósság
  • Költség
  • Biztonsági szolgáltatások

K. Hogyan lehet észlelni a szivárgást ebben a Procon 112A025F11CA forgólapátos szivattyúban?

A.

  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szivattyút és annak csatlakozásait, hogy nincs-e rajta szivárgás, például nedves foltok, cseppek vagy foltok.
  • Vigyen fel szappanos oldatot a szivattyú csatlakozásaira és csatlakozásaira, miközben az működik, és keresse meg a szivárgást jelző buborékokat.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szokatlan zaj vagy rezgés, mivel a szivárgás befolyásolhatja a szivattyú teljesítményét.
  • Figyelje a folyadékszintet és a nyomásingadozásokat, mivel a hirtelen esések szivárgást jelezhetnek.
  • Végezzen nyomáspróbát a szivattyú sértetlenségének felmérésére meghatározott működési feltételek mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.78
PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€193.96
PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz
€220.30 /Mértékegység