REELCRAFT Levegő / víz bevezető tömlők


Szűrő
Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 F , Típus: Standard
StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaSzálÁr (ÁFA nélkül)
A
S601020-2 1
1 / 2 "2 láb.1/2 (M) NPT€57.95
A
S601034-3 1
3 / 4 "3 láb.3/4 (M) NPT€79.52
A
S601024-2 1
3 / 8 "2 láb.3/8 (M) NPT€58.76

Levegő / víz bevezető tömlők

A Reelcraft levegő / víz bemeneti tömlői rugalmas tömlőcsatlakozást biztosítanak a tömlőtekercs bemenete és a tápforrás között, az esetleges eltérések elkerülése érdekében. Ezek az egységek PVC -ből készülnek, hogy ellenálljanak a kopásnak, a kopásnak és a korróziónak, és kiváló áramlási sebességet biztosítanak a lég- és vízszállító vezetékekben. 2 és 3 láb hosszúságban kaphatók. Az elforgatható szerelvények védik a tömlőt a szerelés során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?