PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID előtét, nagynyomású nátrium, 480 VAC, 1000 W lámpa | AF2LPU 6V763

PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID előtét, nagynyomású nátrium, 480 VAC, 1000W lámpa

Raktáron
Tétel: AF2LPU Modell: 71A8743-001Kereszthivatkozás: 6V763

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€709.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódS52
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság4.437 "
Hz60
Bemeneti feszültség480
Bemeneti watt1100
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-40 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 480 V2.3
Szélesség5 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.83
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Tartalmazza: olajjal töltött kondenzátor, gyújtó és konzol készlet

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.HővédelemSzélességMagasságBemeneti feszültségÁr
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 100 W-os lámpa | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Mag és tekercs-40 fok F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€173.61
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 150 W-os lámpa | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Mag és tekercs-40 fok F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€229.96
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 250 W-os lámpa | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Mag és tekercs-40 fok F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€291.01
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 400 W lámpa | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Mag és tekercs-40 fok F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€341.67
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lámpa | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Mag és tekercs-40 fok F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€207.39
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lámpa | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Mag és tekercs-40 fok F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€318.40
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lámpa | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Mag és tekercs-40 fok F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€386.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8743-001 HID előtét, nagynyomású nátrium, 480 VAC, 1000W lámpa
€709.11 /Mértékegység