Válassz egy language

Deutsch

English

PHILIPS ADVANCE

Philips Advance, a Signify márka, kiváló minőségű világítási megoldásokat kínál a gyártáshoz, folyamathozssing, raktározási, tárolási és finomítási alkalmazások. Székhelye Eindhovenben, Netherlában találhatónds. Klikk ide

Szűrő

minőségi

biztonság

Elektromos

Motors

pneumatics

hardver

minőségi Szűrő

előtétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ballaszt tartozékok
  • CFL előtétek

    Mark 10 Powerline és SmartMate sorozatú elektronikus előtétek ideal szimpla vagy kettős fluoreszkáló táplálására lamps bizonyos modelleken teljes körű fényerő-szabályozási lehetőséggel. Min star0 / 25 / 32 / 50 °F hőmérséklet és nincs további vezetékezés

  • Tompító előtétek

    Energiahatékony előtétek, amelyek külön vezérlőkábeleket tartalmaznak a jelenléti érzékelőkkel és az épületfelügyeleti rendszerekkel való használatra a teljes körű, folyamatos fényszabályozás érdekében. P/IP osztályú hővédelem és programmed-start áramkör (egyes modelleken) a meghosszabbított szállításhoz lamp élet

  • Elektronikus előtétek

    Bevezetésre terveztékstant villódzásmentes gyújtás a szekrény alatt, jelzőlámpákban vagy tájoló világítótestekben. Funkció lamp csíkozáscsökkentő technológia (egyes tételeknél), amely lehetővé teszi az alacsony hőmérsékletű működést és az alacsonyabb energiafogyasztástptitovább. Használható CFL, F54T5, T12, T8 és T5-tel lamps

  • Elektronikus HID előtétek

    Vákuumos impregnált HID előtétek, amelyek csendes működést biztosítanak, és védelmet nyújtanak az idő előtti előtét meghibásodása és feszültség leállása ellen. Ideal nagyméretű kiskereskedelmi üzletekben, edzőtermekben, raktárakban vagy parkolóépületekben való használatra és kompatibilis HID fémhalogén izzókkal vagy nagynyomású nátrium-lámpatestekkel

  • HID előtét-gyújtók

    A nagy intenzitású kisülési (HID) magok és tekercselőtétek javítására használják izzító kisülés létrehozásával lamps és a belső gáz ionizálása (fémhalogenid, higany vagy nátrium). 35-1000 W-os változatban kapható lamp watt optikiegészítők

  • HID előtétek

    Világítótestekkel együtt használják, hogy megvédjék az izzókat az áramingadozásoktól, megőrizve az izzók hatékonyságát. Ideal feszültségcsúcs és áramellátás szabályozására, miközben az izzók BE vannak kapcsolva. Beltéri, kültéri és vízálló burkolatban kapható optikiegészítők

  • HID kondenzátorok

    Töltő/energia-tároló kondenzátorok XNUMX. orevent HID izzók a villogástól, start az izzókat, és szabályozza a HID izzók bejövő áramát és feszültségét. Szárazfilmes HID kondenzátorok ideal jelzőlámpákba és oszloplámpákba való beépítéshez. Olajjal töltött kondenzátorok is kaphatók

  • LED illesztőprogramok

    LED-es világítótestekben használják, hogy megvédjék a tömböket az áramellátás ingadozásaitól. Ideal a nagyfeszültségű váltóáram kisfeszültségű egyenárammá alakításához a tömbök táplálására. Programkábeles LED meghajtók hangolhatók, hogy biztosítsák specific feszültség és áramkimenetek, hogy megfeleljenek a teljesítménykövetelményeknek

  • Mágneses előtétek

    Mágneses előtétek cseréje fénycsöves világítótestekben. Ideal for switches, jelenléti érzékelők és világításvezérlők, amelyek nem képesek a fényintenzitás szabályozására. 120 és 277 VAC névleges feszültséggel kapható

  • Jelző előtétek

    A SingPRO sorozat előjelű előtétjei a beltéri és kültéri táblákban használt nagy intenzitású izzók táplálására szolgálnak, és ellenállnak az eső és az időjárási szélsőségeknek való kitettségnek. Meghibásodási mechanizmus a többi izzó üzemben tartásához, még akkor is, ha az meghibásodik

Rólunk Philips Advance

Philips Advancea kiterjedt katalógus lineáris, pontszerű és ipari modulokat tartalmaz; LED meghajtók és ballasztok. Phillips Advance előtétek faliórái ideal áramszabályozásra és a fluoreszkáló világítási rendszerek megfelelő feszültség biztosítására. ThesA kompakt előtétek könnyű felépítésűek, és fém burkolattal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a koptató anyagokkal és a kemény ipari körülményekkel szemben, amellett, hogy minimalizálja a harmonikus torzítást a hullámosságmentes, egyenletes kimenet érdekében. A fent említett termékek széles választéka, az előtét gyújtókkal és jelelőtétekkel együtt elérhető Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható forgalmazója Philips Advance, CFL előtétek, fényerőszabályzó előtétek, elektronikus HID előtétek, LED meghajtók, HID kondenzátorok, LED fénypanelek és vészvilágítási lámpatestek teljes választékát kínálja. Megfelelő LED meghajtókat, modulokat és előtéteket tudunk ajánlani maximjellemzi a lum teljesítményétinaries.

Szállítás

Philips Advance berendezések és tartozékok futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

Főbb kereskedelmi Names

Philips Advance Versenyelőnyök

InstantIllessze a LED-et

Ha használják a Philips InstantIllessze a LED-et lamps, Advance cső alakú LED meghajtók lehetnek optiköteles biztosítani plcepnemzeti energiamegtakarítás. These Philips A LED izzók 10-szer hosszabb ideig tartanak, mint a fluoreszkáló izzók. Minden izzó várhatóan 36000 3 órát (napi XNUMX órát) fog kibírni, így pénzt takaríthat meg az izzócserén.

ComfortFade Dim-to-Off technológia

Ezzel a technológiával könnyen testreszabhatja a lum számára szükséges időtinaérzékelőn keresztül be- vagy halványodni lehet. Ez a technológia lehetővé teszi érzékelők hozzáadását anélkül, hogy további tápegységre lenne szükség. Ez egy nagyszerű módja az energiafogyasztás csökkentésénekptimegfelelnek a szabályozási követelményeknek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen LED-es világítási szabványokra hivatkozik az Energy Star specifikáció?

  • ANSI (American National Standard Institute): Defines szilárdtest világítási eszközök és alkatrészek.
  • IESNA (Ilminating Engineering Society of North America) - Establishes a fotometriai és elektromos jellemzők mérési eljárásaiics szilárdtest világítási termékek.
  • UL (Underwriters Laboratories) – Előkészületares biztonsági szabványok a LED-es világítástechnikai termékekre, például meghajtókra, vezérlőkre, tömbökre, csomagokra és modulokra.
  • NEMA (National Electrical Manufacturers Association) - Speca lum közötti mechanikai, termikus és elektromos interfészeket rögzítiinaires.