A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.000-In. SP: 1636 , Magasság: 23 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 22 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 10 " , Kimeneti magasság: 19 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 19 7 / 8 " , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Kerékátmérő: 14 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 23 "
Csatornafúvók, 14 hüvelyk
A Dayton soros légcsatorna-fúvókat ipari és kereskedelmi épületekbe tervezték, hogy tiszta levegőt biztosítsanak. Ezeket szívó- és elszívórendszerekben, utántöltő rendszerekben és visszatérő rendszerekben használják. Ezek a centrifugális légcsatorna-fúvók gallérral rendelkeznek a csatornacsatlakozások egyszerűsítésére, és mindkét oldalon panelek gyors hozzáférést biztosítanak a belső alkatrészekhez. A zökkenőmentes működés érdekében újrazsírozható párna csapágyakkal, a tartósság érdekében horganyzott acél házzal vannak felszerelve. A védelem magában foglalja a csapágyakat és a motorburkolatokat a hosszabb élettartam érdekében. A gyors karbantartás érdekében hozzáférési panelekkel vannak ellátva. Válasszon a csatornafúvók széles kínálatából, amelyek 1/4, 1/3 és 1/2 LE teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.