Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, soros FNPT 2 hüvelykes | AB4ZCZ 20K887

PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, beépített FNPT 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4ZCZ Típus: XVP500P-32Kereszthivatkozás: 20K887
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
€168.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Temp. Hatótávolság0 fok és 350 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagtest anyagaKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaÁr
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelTelePTFEAFP316 Stainless Steel12 "x 51"€435.61
PARKER XV590P-8 sárgaréz gömbcsap szöge Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krómozott sárgarézSárgarézTeleVitonVitonSárgarézKifújásbiztosítás€101.99
PARKER XV501SS-16 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rozsdamentes acél316 Stainless SteelTeleVitonViton316 Stainless SteelKifújásbiztosítás€132.05
PARKER XV502SS-32 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton-Kifújásbiztosítás€611.10
PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - anya | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Acél-€422.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, beépített FNPT 2 hüvelykes
€168.11 /Mértékegység