Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3APU 1RAY8

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3APU Modell: 6A-MB6LPFA-SSPKereszthivatkozás: 1RAY8
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
€435.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pozitív folyadékzárást biztosít az áramfeldolgozó és műszeres alkalmazásokban
    • Az egy darabból álló ülés / csomagolás szivárgásmentes tömítést biztosít; panelre szerelhető
    • Kétirányú áramlás, fogantyúval, amely jelzi az áramlás irányát
    • A szelep alacsony nyomatékú működést kínál kézi vagy pneumatikus működtetéssel

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagtest anyagaKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaÁr
PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, soros FNPT 2 hüvelykes | AB4ZCZ 20K887 XPP500P-322"Krómozott sárgarézSárgaréz-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV590P-8 sárgaréz gömbcsap szöge Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krómozott sárgarézSárgarézTeleVitonVitonSárgarézKifújásbiztosítás€101.99
PARKER XV501SS-16 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rozsdamentes acél316 Stainless SteelTeleVitonViton316 Stainless SteelKifújásbiztosítás€132.05
PARKER XV502SS-32 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton-Kifújásbiztosítás€611.10
PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - anya | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Acél-€422.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 hüvelyk
€435.61 /Mértékegység