Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XV590P-8 sárgaréz gömbcsap szöge Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920

PARKER XV590P-8 sárgaréz golyósszelep szög Fnpt x Mnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB4ZDZ Típus: XV590P-8Kereszthivatkozás: 20K920

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€101.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás250 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 350 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagtest anyagaKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaÁr
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelTelePTFEAFP316 Stainless Steel12 "x 51"€435.61
PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, soros FNPT 2 hüvelykes | AB4ZCZ 20K887 XPP500P-322"Krómozott sárgarézSárgaréz-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV501SS-16 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rozsdamentes acél316 Stainless SteelTeleVitonViton316 Stainless SteelKifújásbiztosítás€132.05
PARKER XV502SS-32 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton-Kifújásbiztosítás€611.10
PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - anya | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Acél-€422.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XV590P-8 sárgaréz golyósszelep szög Fnpt x Mnpt 1/2 In
€101.99 /Mértékegység