Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - anya | AE9ZEZ 6PAA5

PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - nő

Raktáron
Tétel: AE9ZEZ Modell: BVHP16NSS1NKereszthivatkozás: 6PAA5
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
€422.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
TestSzénacél
Kapcsolat típusaNő-Nő
Magasság4.98 "
Hossz4.51 "
Max. Üzemi nyomás414 Bar
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Kikötő1"
Port méret1 "NPT
nyomás tartomány0 és 6000 PSI
Tömítés anyagaDelrin
Szár anyagaAcél
Stílus2-utas kikapcsolás
Menet típusaNPT
típusNormál fogantyú
Szelep anyagaAcél
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4885
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagtest anyagaKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaÁr
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelTelePTFEAFP316 Stainless Steel12 "x 51"€435.61
PARKER XVP500P-32 sárgaréz golyóscsap, soros FNPT 2 hüvelykes | AB4ZCZ 20K887 XPP500P-322"Krómozott sárgarézSárgaréz-PTFEPTFE--€168.11
PARKER XV590P-8 sárgaréz gömbcsap szöge Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Krómozott sárgarézSárgarézTeleVitonVitonSárgarézKifújásbiztosítás€101.99
PARKER XV501SS-16 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton--€492.64
PARKER XVP501SS-8 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rozsdamentes acél316 Stainless SteelTeleVitonViton316 Stainless SteelKifújásbiztosítás€132.05
PARKER XV502SS-32 rozsdamentes acél golyóscsap FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton-Kifújásbiztosítás€611.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BVHP16NSS1N golyóscsap, acél, anya - nő
€422.58 /Mértékegység