Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWT 20VC90

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 hőmérséklet páratartalom mérő

Raktáron
Tétel: AG9LWT Modell: EP8709Kereszthivatkozás: 20VC90
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
€126.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Páratartalom pontossága+/- 3% 5% -ról 95% -ra
Páratartalom felbontás0.1%
Memory designNem
Relatív páratartalom-tartomány0%-ról 99.9%
VálaszidőKevesebb mint 80 másodperc
Érzékelő típusKapacitancia
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom
Temp. Hatótávolság-10 foktól 50 fokig
Temp. Felbontás+/- 1.0 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2041
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő stílus: Hőmérséklet és páratartalom
    • Oszlopdiagram: Nem
    • Különleges jellemzők: Jumbo háttérvilágítású kijelző dupla kijelzéssel

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusAdatmegőrzésRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWR 20VC89 EP87039VNem0%-ról 99.9%Kevesebb mint 80 másodpercKapacitancia+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom-10 foktól 50 fokig€106.52
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWV 20VC92 EP87109VIgen0%-ról 99.9%Kevesebb mint 80 másodpercKapacitancia+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom-10 foktól 50 fokig€148.31
ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS MŰSZEREK LLC PTH8707 Hőmérséklet-nedvességmérő toll 20-100 százalék | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Nem20%-ról 100%60 sec.Kapacitív+/- 1 fok0 fokozatok az 50 fokig€71.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 hőmérséklet páratartalom mérő
€126.45 /Mértékegység