PARKER Gömbcsapok


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Magasság: 4.98 " , Hossz: 4.51 " , Max. Üzemi nyomás: 414 Bar , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Max. Munkahelyi nyomás: 6000 PSI , Port mérete: 1 "NPT , Nyomástartomány: 0 és 6000 PSI , Szál típusa: NPT , Cső mérete: 3 / 8 " , Szélesség: 2.5 "
StílusModellCsőméretGolyó anyagtest anyagaKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
BVHP16NSS1N
---1"Delrin-Acél-€422.58
B
XV501SS-16
1"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton--€479.33
C
XV590P-8
1 / 2 "Krómozott sárgarézSárgarézTeleVitonVitonSárgarézKifújásbiztosítás€92.97
D
XVP501SS-8
1 / 2 "Rozsdamentes acél316 Stainless SteelTeleVitonViton316 Stainless SteelKifújásbiztosítás€132.05
E
XPP500P-32
2"Krómozott sárgarézSárgaréz-PTFEPTFE--€168.10
F
XV502SS-32
2"Rozsdamentes acél316 Stainless Steel-VitonViton-Kifújásbiztosítás€605.20
G
6A-MB6LPFA-SSP
3 / 8 "316 Stainless Steel316 Stainless SteelTelePTFEAFP316 Stainless Steel12 "x 51"€406.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?