BUSSMANN JJN Limitron gyors működésű biztosítékok, T osztály, 300 VAC


Szűrő
AC feszültség besorolása: 300V AC , Test anyaga: Melamin , Kompatibilis valamivel: 1B, 1BS, T300, T301, T302, T306 sorozat , Jelenlegi értékelés: 100A , DC feszültség névleges: 160V DC , Elem: egyetlen , Keret típusa: JJN , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann JJN, Edison TJN, Littelfuse JLLN, Mersen A3T , Pólusok száma: 1 , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség: 300V
StílusModellSebességerősítőkTestnevelésFeszültségértékelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
JJN-2
-2APatron biztosítékok300 VAC-0.410 "1A200,000 300 AIC @ XNUMX VAC€28.61
A
JJN-1
-1APatron biztosítékok300 VAC-0.410 "1A200,000 300 AIC @ XNUMX VAC€26.32
B
JJN-80
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT3 / 4 "80200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€89.06
B
JJN-200
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "200200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€120.86
C
JJN-20
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT13 / 32 "20200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€58.89
B
JJN-250
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"250200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€276.92
D
JJN-700
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT1.75 "700200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€1,111.53
C
JJN-30
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT13 / 32 "30200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€60.43
B
JJN-400
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"400200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€236.74
B
JJN-125
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "125200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€131.42
B
JJN-500
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1.25 "500200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€326.41
B
JJN-600
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1.25 "600200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€325.84
C
JJN-3
Gyorsan ható-Hengeres300 VACT13 / 32 "3200 kA 300 VAC mellett€50.01
C
JJN-10
Gyorsan ható-Hengeres300 VACT13 / 32 "10200 kA 300 VAC mellett€60.43
C
JJN-15
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT13 / 32 "15200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€56.73
E
JJN-35
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT9 / 16 "35200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€54.54
B
JJN-150
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "150200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€114.49
D
JJN-225
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"225200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€246.35
D
JJN-450
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1.25 "450200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€325.09
E
JJN-45
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT9 / 16 "45200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€54.60
E
JJN-40
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT9 / 16 "40200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€52.04
E
JJN-60
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT9 / 16 "60200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€57.28
B
JJN-90
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT3 / 4 "90200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€74.98
B
JJN-300
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"300200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€285.61
B
JJN-350
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT1"350200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€225.02
C
JJN-25
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT13 / 32 "25200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€56.73
D
JJN-1000
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT2"1000200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€1,426.93
D
JJN-1200
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT2"1200200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€1,411.06
D
JJN-175
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€115.82
D
JJN-800
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 170VDCT1.75 "800200 kA 300 VAC-on, 100 kA 170 VDC-on€1,111.53
C
JJN-6
Gyorsan ható-Hengeres300 VACT13 / 32 "6200 kA 300 VAC mellett€48.64
E
JJN-50
Gyorsan ható-Hengeres300VAC / 160VDCT9 / 16 "50200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€60.90
F
JJN-70
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT3 / 4 "70200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€82.71
B
JJN-110
Gyorsan ható-Csavaroz300VAC / 160VDCT7 / 8 "110200 kA 300 VAC-on, 20 kA 160 VDC-on€124.70
B
JJN-100
Nagyon gyors hatású-Csavaroz300VAC / 160VDCT osztály3 / 4 "100200kA 300V AC, 20kA 160V DC€80.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?