Légtömlő / elektromos vezeték kombinált orsók

Szűrő

COXREELS -

C sorozat rugós hajtású tömlő orsók

StílusModellTételBelül Dia.erősítőkCsapágyakReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
AC-LPL-425-425Kombinált levegő/víz orsó1 / 2 "-Tartósan kenveZáró300 psi-Mennyezet és járművek, padló, fal€996.36
AC-LPL-150-150Kombinált levegő/víz orsó1 / 4 "-Tartósan kenveZáró300 psi-Mennyezet és járművek, padló, fal€1,009.68
AC-LPL-325-325Kombinált levegő/víz orsó3 / 8 "-Tartósan kenveZáró300 psi-Mennyezet és járművek, padló, fal€823.46
BC-L350-5016-CKombinált orsó3 / 8 "0.3 ATartósan kenveZáró300 psi-Mennyezet és járművek, padló, fal€1,367.98
CC-L350-5012-XKombinált orsó3 / 8 "20 ATartósan kenveZáró300 psi-Mennyezet és járművek, padló, fal€1,661.86
DC-LP-425-425Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 2 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,144.99
EC-LPL-125-125Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "------€876.41
EC-MPL-325-325Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "---3000 psi--€1,065.60
FC-HPL-325-325Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "---5000 psi--€1,238.62
GC-L350L-5012L-XTavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "---300 psi--€1,274.20
DC-LP-325-325Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,130.25
HC-L350-5016-FTavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "---300 psi--€1,777.08
IC-LP-125-125Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "------€923.31
FC-HPL-125-125Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "---5000 psi--€1,175.56
JC-L350-5016-ATavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "-Tartósan kenveZáró300 psi150 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és járművek€1,598.53
DC-LP-350-350Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,603.40
IC-LP-335-335Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "------€1,194.96
IC-HP-125-125Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "---5000 psi--€1,519.98
IC-HP-325-325Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "---5000 psi--€1,639.64
EC-LPL-335-335Tavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "------€886.12
KC-L350-5012-FTavaszi visszatérő tömlő orsó3 / 8 "131" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,833.84
EC-LPL-135-135Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "------€876.41
IC-HP-135-135Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "---5000 psi--€1,668.74
IC-LP-135-135Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "------€981.52
DC-LP-150-150Tavaszi visszatérő tömlő orsó1 / 4 "-1" tartósan kenésű precíziós csapágyakTöbbpozíciós önzáró racsnis300 psi150 FPadló, fal, mennyezet, pad és jármű€1,225.70
COXREELS -

Kombinált levegő/elektromos orsó, 13 A

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AC-L350-5016-E€1,620.30
BC-L350-5016-X€1,566.42

Légtömlő / elektromos vezeték kombinált orsók

tengelytekercsek A C sorozatú kombinált rugós légtömlő / elektromos vezetéktekercsek pneumatikus levegő- és elektromos áramellátást igénylő alkalmazásokhoz, például MRO létesítményekhez, valamint autóipari vagy flotta szervizközpontokhoz alkalmasak. Ezek az egységek CNC robotizáltan forgatott, hengerelt élekkel ellátott tárcsákat tartalmaznak, amelyek biztosítják a szerkezeti merevséget, és egy szilárd acél tengely kenhető precíziós csapágyakkal az orsók gördülékeny / tekercseléséhez. Ezenkívül állítható vezetőkarokkal vannak ellátva a padló, a fal és a felső helyzet elhelyezéséhez, valamint egy zárt patron stílusú rugómotorral az orsó automatikus visszahúzásához. Ezek a kettős felhasználású tömlőtekercsek egyetlen rögzítő talppal vannak integrálva a maximális stabilitás és az alacsonyabb telepítési idő érdekében. Ezek a legalkalmasabbak olyan alkalmazásokhoz, amelyek két forrást igényelnek, ahol a hely kritikus tényező. A Coxreels visszahúzható légtömlő és elektromos zsinórtekercsek 12 és 16 szelvényű vezetékmérettel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?