Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1NU1-316 anya rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelykes | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Anya rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GLH Modell: 1NU1-316Kereszthivatkozás: 20YX76
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
€19.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 16 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás16,800 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7415338550

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 1 BZ-SS anya rozsdamentes acél Cpi tömörítés 1/16 hüvelykes | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI(TM) tömörítés3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.90
PARKER 3 BZ-SS anya rozsdamentes acél Cpi tömörítés 3/16 hüvelykes | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "CPI(TM) tömörítés1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€11.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1NU1-316 Anya rozsdamentes acél A-lok 1/16 hüvelyk
€19.06 /Mértékegység