Félemelek

Szűrő

VESTIL -

MEZZ sorozatú mezzanine biztonsági kapuk

A Vestil MEZZ sorozatú magasföldszinti biztonsági kapuk páratlan OSHA-kompatibilis leesés elleni védelmet nyújtanak a magasföldszinteken vagy a megemelt raklaptároló területeken. Ezek a kapuk hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, besütött porszórt felülettel, hogy ellenálljanak a karcolásnak és fakulásnak. Ezeknek a biztonsági kapuknak a kialakítása annyira kiegyensúlyozott, hogy további rugók használata nélkül is zökkenőmentes működést biztosít.

StílusModellSzélességszínekMélységKorlát magasságaMagasságBelső mélységBelső szélességAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AMEZZ-200-SS68 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rozsdamentes acél€4,124.83
ajánlatkérés
BMEZZ-KD-88T-93D96 "Sárga87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Acél€1,595.52
ajánlatkérés
CMEZZ-200-DW108 1 / 2 "Sárga79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Acél€3,085.49
ajánlatkérés
DMEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Ezüst79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rozsdamentes acél€5,159.29
ajánlatkérés

Félemelek

A mezzanine-ok további munkaterületet biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi alkalmazásokban. Raptor Supplies magasföldszinteket kínál olyan márkáktól, mint Porta-King és a Vestil további munkaterület hozzáadásához a fel nem használt mennyezeti terület kihasználásával. Ezek a magasföldszintek alkalmasak munkaplatformok létrehozására, irodaterületek bővítésére, valamint alkatrészek és archívum tárolására. Egyes modellek szerkezeti oszlopokkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nagyobb oldalirányú terhelésnek, és szabadon álló lépcsőfokokkal rendelkeznek a könnyű újrakonfigurálás és mozgathatóság érdekében. Nyújtás- és karcálló, gyantával impregnált fedélzeti felülettel rendelkeznek az egyszerű tisztítás és karbantartás érdekében. Válasszon a magasföldszintek széles választékából, amelyek 8, 12, 16, 20 és 24 láb hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?