A B Boom stílus: Teleszkópos , Kapacitás: 2000 lbs. , Szín: Kék , Mélység: 83.75 " , Kiterjesztett hossz: 144 3 / 4 " , Kiterjesztés színe: Sárga , Fork Pocket Center: 24 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 4 " , Villa zseb szélessége: 7.25 " , Villás targonca szükséges besorolása: 8000 lbs. , Keret színe: Kék , Magasság: 24.5 " , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 142 " , Max. Hossz: 144.75 " , Min. Hook pont: 36 " , Mozgatható teher: 2000 lbs. , Horgok száma: 2 , Biztonsági láncok: Igen , Feszültség: 12V DC , Szélesség: 32 "