PARKER Anya, rozsdamentes acél


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1NU1-316
1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.06
B
1 BZ-SS
1 / 16 "CPI(TM) tömörítés3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€19.90
B
3 BZ-SS
3 / 16 "CPI(TM) tömörítés1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€11.48

Anya, rozsdamentes acél

A Parker anyák alkalmasak az alkatrészek összeszerelésére vékony és nehéz falú fémcsőrendszerekben. Ezeknek az anyáknak a hajtásmentes kialakítása van, amely meghúzáskor a hüvelyt a csőhöz nyomja, így biztosítva a szivárgásmentes tömítést és a biztonságos telepítést. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a koptató környezet okozta sérüléseknek és a nem kívánt összenyomásnak/tágulásnak a változó hőmérsékletekkel szemben. Válasszon ezeknek a lobogómentes anyáknak a széles választékából, amelyek 10300 és 16800 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?