Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10 JBU-S csőszerelvény, póló, 5/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HJB 1DDH9

PARKER 10 JBU-S csőszerelvény, póló, 5/8 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél

Raktáron
Tétel: AA9HJB Modell: 10 JBU-SKereszthivatkozás: 1DDH9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€107.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaAcél, króm-6 mentes
Tömörítési menetméret7 / 8-14
csatlakozás típusaUnion Tee
Kapcsolat típusaFlareless Bite típus
Max. Nyomás4500 psi
AlakTee
StílusFérfi flareless Bite Type
Temp. Hatótávolság-65 foktól 500 fokig F
Cső kívül Dia.5 / 8 "
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 BU-S csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.86
PARKER 6 BU-S csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
PARKER 8 BU-S csőszerelvény, anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Tartomány | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83
PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€7.67
PARKER 16 BU-S kompressziós idom, 7/16-20 kompressziós menetméret | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"---€16.41
PARKER 4 BU-SS csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10 JBU-S csőszerelvény, póló, 5/8 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél
€107.47 /Mértékegység