Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház | AA9HBL 1DCG2

PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház

Raktáron
Tétel: AA9HBL Modell: 12 BU-SKereszthivatkozás: 1DCG2
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
€6.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaAcél, króm-6 mentes
Tömörítési menetméret1-1/16-12
Kapcsolat típusaFlareless Bite típus
AlakHorony
StílusNő röpke harapás típusa
Temp. Hatótávolság-65 foktól 500 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Parker 12 BU-S Ferulok sorozatú szerelvény, amelyet úgy terveztek, hogy elegendő szilárdságot biztosítson akár 4500 psi csőnyomások kezelésére a belső cső átmérőjének torzítása nélkül
    • Az összeszerelt Ferulok kialakítás hatására a cső végei szorosan az üléshez nyomódnak, és egy kis bemélyedést hoznak létre, amely aztán jó összeszerelés utáni ellenőrzési kritérium
    • A csőgerinc és az érvéghüvely elülső felülete vagy harapáséle közötti fizikai érintkezés lehetővé teszi, hogy a szerelvény képes megtartani a nagy nyomást anélkül, hogy szivárogna vagy kifújna.
    • A hátsó végén lévő kompressziós markolat megakadályozza a kopást, és szigorú alkalmazásoknál hosszabb élettartamot biztosít
    • Bevont bevonattal bevonva az acélcsövet a vörös rozsda ellen
    • Megkönnyíti a Ferulok-kapcsolat létrehozásának alacsonyabb szerszámköltségét és telepítési idejét

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 BU-S csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.85
PARKER 6 BU-S csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.11
PARKER 8 BU-S csőszerelvény, anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.32
PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Tartomány | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.22
PARKER 16 BU-S kompressziós idom, 7/16-20 kompressziós menetméret | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"---€15.69
PARKER 4 BU-SS csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76
PARKER 6 BU-SS csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérőjű, féktelen, SS | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€11.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház
€6.92 /Mértékegység